SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44377FB003CX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 30 V
Strommessbereich - 2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515155263
Sonepar Artikelnummer
121012854
Hersteller Artikelnummer
6EP44377FB003CX0
Hersteller Typ
6EP4437-7FB00-3CX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44377FB003CX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 30 V
Strommessbereich:
2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.300 kg
- Eingang: DC 24 V/40 A
- Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
- Schwellwert einstellbar: 2-10 A
- Monitoring-Schnittstelle
- Zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss
- Minimierung von Stillstandszeiten durch Versorgung intakter Abzweige
- Erkennung von kurzfristigen Stromspitzen und Abschaltung bei längeren Überlasten
- Signalisation des fehlerhaften Abzweiges über LEDs und Diagnosemonitor
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage
SITOP SEL1200 10 A Selektivitaetsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


