SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44387FC003DX0
Strommessbereich - 2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156055
Sonepar Artikelnummer
121121872
Hersteller Artikelnummer
6EP44387FC003DX0
Hersteller Typ
6EP4438-7FC00-3DX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44387FC003DX0
Strommessbereich:
2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.300 kg
- Eingang: DC 24 V/60 A
- Ausgang: DC 24 V/8 x 10 A
- Schwellwert einstellbar 2-10 A
- Monitoringschnittstelle vorhanden
- Erkennung von Überlast und Kurzschluss
- Signalisierung über LEDs und Summenmeldekontakt
- Minimierung von Stillstandszeiten der Anlage durch zuverlässige Stromversorgung der intakten Abzweige
- Erkennung von kurzfristigen Stromspitzen, ermöglicht hohen Einschaltstrom
- Zuverlässige Funktion auch auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen
- Geeignet für verschiedene Branchen und Anforderungen
SITOP SEL1200 EX 10A Selektivitaetsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


