SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44377EB003CX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 30 V
Strommessbereich - 2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155287
Sonepar Artikelnummer
120897573
Hersteller Artikelnummer
6EP44377EB003CX0
Hersteller Typ
6EP4437-7EB00-3CX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44377EB003CX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 30 V
Strommessbereich:
2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.300 kg
- Eingang: DC 24 V/40 A
- Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
- Schwellwert einstellbar: 2-10 A
- Monitoringschnittstelle vorhanden
- LED-Signalisierung für fehlerhafte Abzweige
- Summenmeldekontakt und Diagnosemonitor verfügbar
- Überlast und Kurzschluss in Abzweigen werden zuverlässig erkannt.
- Ermöglicht die Zulassung kurzfristiger Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom.
- Abzweige mit längerer Überlast werden stromlos geschaltet, was Effizienz erhöht.
- Minimiert Stillstandszeiten der Anlage durch unterbrechungsfreie Versorgung intakter Abzweige.
- Geeignet für alle Branchen und Anforderungen durch zuverlässige Stromversorgungen.
SITOP SEL1400 10 A Selektivitaetsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1400 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


