SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44377EB003DX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 30 V
Strommessbereich - 1 .. 5 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155430
Sonepar Artikelnummer
121012804
Hersteller Artikelnummer
6EP44377EB003DX0
Hersteller Typ
6EP4437-7EB00-3DX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44377EB003DX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 30 V
Strommessbereich:
1 .. 5 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.300 kg
- Eingang: DC 24 V/40 A
- Ausgang: DC 24 V/8x 5 A
- Schwellwert einstellbar: 1-5 A
- Monitoringschnittstelle vorhanden
- Erkennung von Überlast und Kurzschluss
- Zuverlässige Versorgung unterbrechungs- und rückwirkungsfrei
- Signalisation über LEDs und Summenmeldekontakt
- Minimiert Stillstandszeiten durch zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss.
- Erlaubt kurzfristige Stromspitzen ohne Unterbrechung.
- Optimale Lösung für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen.
- Intakte Abzweige werden stets mit 24 V versorgt.
- Umfassende Diagnosemöglichkeiten zur schnellen Fehlererkennung.
SITOP SEL1400 5 A Selektivitaetsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1400 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


