SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44387EB003DX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 30 V
Strommessbereich - 2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155294
Sonepar Artikelnummer
120747210
Hersteller Artikelnummer
6EP44387EB003DX0
Hersteller Typ
6EP4438-7EB00-3DX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44387EB003DX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 30 V
Strommessbereich:
2 .. 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.300 kg
- Eingang: DC 24 V/60 A
- Ausgang: DC 24 V/8x 10 A
- Schwellwert einstellbar: 2 - 10 A
- Monitoringschnittstelle vorhanden
- Zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen
- Erlaubt kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom
- Minimiert Stillstandszeiten der Anlage durch unterbrechungsfreie Versorgung intakter Abzweige
- Fehlerhafte Abzweige werden über LEDs sowie Summenmeldekontakt signalisierte
SITOP SEL1400 10 A Selektivitätsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1400 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


