SIEMENS - Selektivitätssystem SITOP SEL1600, DC 24 V/4x 0,5-10 A mit IO-Link-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44378FB004CY0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156314
Sonepar Artikelnummer
121379510
Hersteller Artikelnummer
6EP44378FB004CY0
Hersteller Typ
6EP4437-8FB00-4CY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44378FB004CY0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.400 kg
- Eingang: DC 24 V/40 A
- Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
- Einstellbereich: 0,5-10 A
- IO-Link-Schnittstelle für zahlreiche Parametriermöglichkeiten
- Anzeige zur einfachen und komfortablen Einstellung und Diagnose vor Ort
- Ausbaubar auf bis zu 40 Ausgänge
- Erkennbare Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen
- Minimierung von Stillstandszeiten der Anlage durch unterbrechungsfreie Versorgung intakter Abzweige
- Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über IO-Link
- Direkte Auswertung in der SIMATIC S7 und Visualisierung in SIMATIC WinCC
SITOP SEL1600 4x10A IOL Grundmodul
Das Selektivitätssystem SITOP SEL1600 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


