SIEMENS - SENSGUARD,3/4 NPT (PPS) fuer POINTEK CLS100 (Sonde)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301DL
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169841771
Sonepar Artikelnummer
121056635
Hersteller Artikelnummer
7ML18301DL
Hersteller Typ
7ML1830-1DL
Hersteller Artikel Nr.:
7ML18301DL
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.035 kg
- Messanschluss: 3/4 NPT
- Material: PPS (Polyphenylensulfid)
- Kompatibel mit: PointeK CLS100
- Anwendungsbereich: Ideal für verschiedene industrielle Umgebungen
- Hohe Präzision bei Messungen für zuverlässige Ergebnisse.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch standardisierten Anschluss.
- Robuste Bauweise sorgt für lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Sensguard,3/4 NPT (PPS) fuer PointeK CLS100 (Sonde)
Der Sensguard ist ein hochentwickelter Sensor, der speziell für die PointeK CLS100 Sonde entwickelt wurde, um präzise Messungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


