Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sensor 63A Zubehör für Sensorleiste

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sensor 63A Zubehör für Sensorleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT1255

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869528625

Sonepar Artikelnummer

120577069

Hersteller Artikelnummer

7KT1255

Hersteller Typ

7KT1255

Hersteller Artikel Nr.:

7KT1255

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.035 kg

    Sensor 63A Zubehör für Sensorleiste

    Das Produkt ist ein Zubehör für die Sensorleiste, das speziell für die SENTRON PAC Reihe entwickelt wurde, um eine präzise Messwerterfassung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 63A
    • Kompatibilität: SENTRON PAC
    • Funktion: Messwerterfassung
    • Typ: Zubehör für Sensorleiste

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige und genaue Überwachung der elektrischen Parameter.
    • Vereinfachte Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöht die Effizienz bei der Datenerfassung und Analyse.
    • Robuste Bauweise für eine langfristige Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie