Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON 3KC ATC6300- LCD- 144x144 mm- Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON 3KC ATC6300- LCD- 144x144 mm- Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC90008TL40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869562490

Sonepar Artikelnummer

120587881

Hersteller Artikelnummer

3KC90008TL40

Hersteller Typ

3KC9000-8TL40

Hersteller Artikel Nr.:

3KC90008TL40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.647 kg

    SENTRON 3KC ATC6300

    Das SENTRON 3KC ATC6300 ist ein Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB und LBS für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz.

    Technische Details:

    • LCD-Display
    • Abmessungen: 144x144 mm
    • Spannungsbereich: Un 100...240 V AC 50/60 Hz, 110...250 V DC
    • Nennspannung Ue: 100...480 V AC 50/60 Hz
    • Schraubenklemmanschluss
    • Erweiterbarkeit durch maximal 2 zusätzliche Module

    Kundenbenef Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
    • Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anforderungen
    • Nachrüstbarkeit für zukünftige Erweiterungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie