Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON 3KC ATC6500- LCD-180x240 mm- Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON 3KC ATC6500- LCD-180x240 mm- Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC90008TL50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869562506

Sonepar Artikelnummer

121118741

Hersteller Artikelnummer

3KC90008TL50

Hersteller Typ

3KC9000-8TL50

Hersteller Artikel Nr.:

3KC90008TL50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.997 kg

    SENTRON 3KC ATC6500

    Das SENTRON 3KC ATC6500 ist ein Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB und ACB für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz.

    Technische Details:

    • LCD-Display mit Abmessungen 180x240 mm
    • Un: 100...240 V AC 50/60 Hz; 110...250 V DC
    • Un: 12...48 V DC
    • Nennspannung Ue: 100...600 V AC 50/60 Hz
    • Schraubenklemmanschluss
    • Integrierte RS-485-Schnittstelle
    • Erweiterbarkeit durch maximal 3 zusätzliche Module
    • Zusätzliche Steuerung eines Kuppelschalters möglich

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielseitiges Zubehör
    • Einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie