Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON Abozeitraum für SENTRON Powermanager um 12 Monate verlängern (SUR)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Abozeitraum für SENTRON Powermanager um 12 Monate verlängern (SUR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27137CE400YC0

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Nein

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624471867

Sonepar Artikelnummer

121120749

Hersteller Artikelnummer

7KN27137CE400YC0

Hersteller Typ

7KN2713-7CE40-0YC0

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27137CE400YC0

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    SENTRON Abozeitraum für SENTRON Powermanager um 12 Monate verlängern (SUR)

    Diese Erweiterung des Abonnements ermöglicht eine Verlängerung der Laufzeit für SENTRON Powermanager um 12 Monate.

    Technische Details:

    • Verlängerung des ursprünglichen Laufzeitendes für Versions-Upgrades um 12 Monate.
    • Stückzahl entspricht dem SiteWert Ihrer Installation.
    • Informationen zum SiteWert sind im LMU zu finden.

    Kunden Vorteile:

    • Zusätzliche Sicherheit durch verlängerten Support.
    • Erhalt der neuesten Versionen ohne zusätzliches Kostenrisiko.
    • Optimierung der Einsatzdauer Ihrer Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie