SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 3- polig, Iu: 2000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC83560JA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532950
Sonepar Artikelnummer
120594647
Hersteller Artikelnummer
3KC83560JA220GA3
Hersteller Typ
3KC8356-0JA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC83560JA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
596 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
569 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
67.000 kg
- Typ: Automatischer Netzumschalter (ATSE)
- Polanzahl: 3-polig
- Iu: 2000 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 1250 A
- Befestigung: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb am rechten Ende
- Bedienung: Langer Drehgriff
- Schienenanschluss: Bis 3200 A
- Hohe Leistung und einfache Installation.
- Vielfältige Schaltaufgaben durch verschiedene Ausführungen (handbetrieben, fernbedient, automatisch).
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Sentron, Ate, Netzumschalter 3kc
Der Netzumschalter 3KC von Siemens bietet eine automatische Umschaltung für die permanente Stromversorgung mit hoher Leistung und sicherem Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


