SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 3- polig, Iu: 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC83380CA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532813
Sonepar Artikelnummer
120594640
Hersteller Artikelnummer
3KC83380CA220GA3
Hersteller Typ
3KC8338-0CA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC83380CA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
328 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
292 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
11.320 kg
- Typ: Automatisch, ATSE, 3-polig
- Iu: 250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Befestigung: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb am rechten Ende
- Bedienung: Langer Drehgriff
- Schienenanschluss: Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung und einfache Installation gewährleisten eine effiziente Nutzung.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben bieten Flexibilität.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme steigert die Zuverlässigkeit.
Sentron, Ate, Netzumschalter 3kc
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ermöglicht eine permanente Stromversorgung mit automatischer Umschaltung und hohen Leistungsfähigkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


