SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 3- polig, Iu: 3200 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC83600JA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532998
Sonepar Artikelnummer
120594649
Hersteller Artikelnummer
3KC83600JA220GA3
Hersteller Typ
3KC8360-0JA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC83600JA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
596 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
569 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
76.500 kg
- Typ: Automatikswitch (ATSE)
- Polzahl: 3-polig
- Iu: 3200 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 1250 A
- Montageart: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb, am rechten Ende
- Steuerung: Langer Drehgriff
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Vielfältige Ausführungen bieten Lösungen für unterschiedlichste Schaltaufgaben.
- Durchgängig hohe Sicherheitsstandards für Anwender und Systeme.
SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC
Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung mit hohem Leistungsstandard und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


