SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 3- polig, Iu: 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC83420DA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532837
Sonepar Artikelnummer
120594641
Hersteller Artikelnummer
3KC83420DA220GA3
Hersteller Typ
3KC8342-0DA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC83420DA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
328 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
292 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
11.296 kg
- Automatisch, ATSE, 3-polig
- Iu: 400 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Schraubbefestigung
- Motorantrieb am rechten Ende
- Langer Drehgriff
- Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung und zuverlässige Stromversorgung.
- Einfache Installation und sicherer Betrieb.
- Vielfältige Schaltaufgaben durch unterschiedliche Ausführungen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ist ein automatischer, dreipoliger Schalter, der für permanente Stromversorgung und hohe Leistung konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


