SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 1000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC84500FA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532905
Sonepar Artikelnummer
120594654
Hersteller Artikelnummer
3KC84500FA220GA3
Hersteller Typ
3KC8450-0FA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC84500FA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
584 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
439.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
40.000 kg
- Typ: Automatischer Netzumschalter ATSE
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (Iu): 1000 A
- Nennspannung (Ue AC): 415 V
- Nennstrom bei AC-33 B (415 V): 800 A
- Nennstrom bei AC-23 A (690 V): 630 A
- Befestigung: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb am rechten Ende
- Bedienung: Langer Drehgriff
- Schienenanschluss: bis 3200 A
- Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfacher und sicherer Betrieb.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Sentron, Ate, Netzumschalter 3kc
Der Netzumschalter 3KC von Siemens bietet eine automatische Lösung für die permanente Stromversorgung mit hoher Leistung und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


