SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC84380CA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532820
Sonepar Artikelnummer
120594650
Hersteller Artikelnummer
3KC84380CA220GA3
Hersteller Typ
3KC8438-0CA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC84380CA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
378 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
292 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
12.033 kg
- Typ: Automatischer Netzumschalter (ATSE)
- Polzahl: 4-polig
- Iu: 250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415 V: 200 A
- Ie bei AC-23 A bei 690 V: 125 A
- Schraubbefestigung mit Motorantrieb
- Langer Drehgriff am rechten Ende
- Schienenanschluss für Netzumschalter bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
- Einfache Installation und Anwendung für diverse Schaltaufgaben.
- Vielseitigkeit durch verschiedene Umsetzungsarten (handbetrieben, fernbetrieben, automatisch).
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Sentron, Ate, Netzumschalter 3kc
Der Netzumschalter 3KC von Siemens bietet eine zuverlässige automatische Umschaltung für die permanente Stromversorgung mit hoher Leistung und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


