SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC84420DA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532844
Sonepar Artikelnummer
120594651
Hersteller Artikelnummer
3KC84420DA220GA3
Hersteller Typ
3KC8442-0DA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC84420DA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
378 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
292 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
12.170 kg
- Typ: Netzumschalter 3KC, automatisch
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Nennstrom (Iu): 400 A
- Spannung (Ue AC): 415 V
- Bemessungsstrom bei AC-33 B bei 415V: 200 A
- Bemessungsstrom bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Befestigung: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb, am rechten Ende
- Handhabung: Langer Drehgriff
- Schienenanschluss: Bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
- Einfaches und schnelles Installationsverfahren.
- Sichere Bedienung für Anwender und Systeme.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben verfügbar.
- Durchgängige Sicherheit und Schutz für sowohl Anwender als auch Systeme.
Sentron, ATE, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ermöglicht eine zuverlässige permanente Stromversorgung mit automatischer Umschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


