SIEMENS - SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 800 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC84480FA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532882
Sonepar Artikelnummer
120594653
Hersteller Artikelnummer
3KC84480FA220GA3
Hersteller Typ
3KC8448-0FA22-0GA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC84480FA220GA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
584 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
439.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
45.000 kg
- Typ: Automatischer Netzumschalter (ATSE)
- Polig: 4-polig
- Maximaler Nennstrom (Iu): 800 A
- Spannung (Ue AC): 415 V
- Nennstrom bei AC-33 B bei 415V: 800 A
- Nennstrom bei AC-23 A bei 690V: 630 A
- Montage: Schraubbefestigung
- Motorantrieb: Am rechten Ende
- Schienenanschluss: Bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für kritische Stromversorgungsanwendungen.
- Einfache Installation und betriebliche Sicherheit durch durchgängig hohe Standards.
- Vielfältige Ausführungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Schaltaufgaben.
- Durchgängig Sicherheit für Anwender und Systeme.
Sentron, ATE, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens bietet eine zuverlässige und automatisierte Lösung für die permanente Stromversorgung mit hoher Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


