SIEMENS - SENTRON Halter für Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LF9006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869280677
Sonepar Artikelnummer
120219985
Hersteller Artikelnummer
7LF9006
Hersteller Typ
7LF9006
Hersteller Artikel Nr.:
7LF9006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.071 kg
- Für Frontbefestigung von Zeitschaltgeräten
- Modell: 7LF
- Robuste Konstruktion für langlebige Nutzung
- Erhöht die Sicherheit durch zuverlässige Befestigung
- Verbessert den Komfort bei der Installation und Verwendung
- Unterstützt Energieeinsparungen durch effektive Zeitschaltfunktionen
SENTRON
Der Halter für Frontbefestigung Zeitschaltgeräte 7LF bietet Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


