SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, DC-Schalter, 2-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22308VQ110AF6
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209791565
Sonepar Artikelnummer
120188875
Hersteller Artikelnummer
3LD22308VQ110AF6
Hersteller Typ
3LD2230-8VQ11-0AF6
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22308VQ110AF6
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
98 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.408 kg
- DC-Schalter, 2-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsstrom / bei DC- 21 A bei 800V: 32 A
- Verteilereinbau
- Knebelantrieb, schwarz
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Modularer Aufbau, einfache Montage von Hilfsschaltern
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industriezweigen, z.B. in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebs
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte und Hutschiene
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Lasttrennschalter bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Industrieanlagen.
Technische Details:
Kundenvernügen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


