SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, DC-Schalter, 2-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22658VQ510AF6
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209791541
Sonepar Artikelnummer
120188876
Hersteller Artikelnummer
3LD22658VQ510AF6
Hersteller Typ
3LD2265-8VQ51-0AF6
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22658VQ510AF6
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.948 kg
- Typ: DC-Schalter, 2-polig
- Betriebsstrom: 21 A bei 800V, 32 A
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb, schwarz
- Schutzart: bis IP 65, geeignet für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Vielseitiger Einsatz in vielen Industrien, einschließlich Maschinen- und Förderanlagenbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebs
- Schnelle und einfache Montage für Benutzerfreundlichkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD2 Haupt- und NOT-AUS-Schalter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


