SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, DC-Schalter, 2-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22658VQ530AF6
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209791558
Sonepar Artikelnummer
120188877
Hersteller Artikelnummer
3LD22658VQ530AF6
Hersteller Typ
3LD2265-8VQ53-0AF6
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22658VQ530AF6
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.912 kg
- 2-polig, Iu: 32 A
- Betriebsstrom / bei DC- 21 A bei 800V: 32 A
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb in rot/gelb
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimum Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien, einschließlich chemischer und Lebensmittelindustrie
- Schnelle und einfache Montage durch modularen Aufbau
- Sichere Abschaltung sorgt für durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielfältige Befestigungsoptionen, einschließlich Frontbefestigung und Hutschienenmontage
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein DC-Schalter für sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


