SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209403604
Sonepar Artikelnummer
120217421
Hersteller Artikelnummer
3LD27040TK51
Hersteller Typ
3LD2704-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.486 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 100 A
- Betriebsleistung: 37 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: bis IP 65
- Montage: Frontbefestigt mit 4-Loch Befestigung
- Drehantrieb: wahlweise Direkt- oder Türkupplungsantrieb
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Varianten: für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch die Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank nationaler und internationaler Zertifizierungen (IEC, UL, CCC).
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten.
- Schnelle und einfache Montage reduziert die Installationszeit.
- Bietet durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme in verschiedenen Industrien.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen industriellen Anwendungen, insbesondere für Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


