SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403680
Sonepar Artikelnummer
120218087
Hersteller Artikelnummer
3LD27300TK11
Hersteller Typ
3LD2730-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
71 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.379 kg
- 3-polig, Iu: 100 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Verteilereinbau mit Knebelantrieb
- Schutzart bis IP 65, gekapseltes Gehäuse
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Bereichen wie Maschinenbau, chemischer und Lebensmittelindustrie.
- Einfacher Zugriff auf den Haupt- und NOT-AUS-Schalter für erhöhte Sicherheit.
- Schnelle und unkomplizierte Montageoptionen für unterschiedliche Installationsarten.
- Verbesserte Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheitsfunktionen.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ist ein leistungsstarker und vielseitiger Schalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


