SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27660TB51
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524361
Sonepar Artikelnummer
120222974
Hersteller Artikelnummer
3LD27660TB51
Hersteller Typ
3LD2766-0TB51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27660TB51
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.885 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 100 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb: schwarz
- Schutzart: bis IP 65
- Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für flexible Installationsmöglichkeiten.
- Geeignet für Gleichstromanwendungen mit spezifischen Varianten.
SENTRON 3LD
Hauptschalter SENTRON 3LD2 bietet sicheres Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


