SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27041TP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209639423
Sonepar Artikelnummer
120590979
Hersteller Artikelnummer
3LD27041TP51
Hersteller Typ
3LD2704-1TP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27041TP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.508 kg
- Typ: 3-polig
- Iu: 100 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Montage: Frontbefestigt, 4-Loch Befestigung
- Besonderheiten: Drehantrieb, schwarz
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: Unterstützung für Hilfsschalter, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Netztrennung: Optimal von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbarkeit: Verschiedene Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Approbationen: IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Funktionen: Auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Schnelle und einfache Montage
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
- Optimale Netztrennung erhöht die Sicherheit
- Geeignet für Anwendungen im Freien dank hoher Schutzart
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD dient als Hauptschalter für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


