SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403628
Sonepar Artikelnummer
120217423
Hersteller Artikelnummer
3LD28040TK51
Hersteller Typ
3LD2804-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.488 kg
- Typ: Hauptschalter, 3-polig
- Nennstrom (Iu): 125 A
- Betriebsleistung: 45 kW bei AC-23 A und 400V
- Frontbefestigt mit 4-Loch-Befestigung
- Drehantrieb, schwarz
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart: bis IP 65, geeignet für Außenanwendungen
- Verfügbare Varianten: für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Gleichstromanwendungen sind auch verfügbar
- Optimum für die Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Zertifizierungen (IEC, UL, CCC).
- Für verschiedene Anwendungen in der chemischen Industrie und Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Kosten.
- Durchgängige Sicherheit sowohl für Anwender als auch für Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Lasttrennschalter dient als Hauptschalter zum sicheren Abschalten von Lasten in unterschiedlichen Anwendungen, besonders für motorisierte und industrielle Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


