SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28140TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403666
Sonepar Artikelnummer
120218090
Hersteller Artikelnummer
3LD28140TK51
Hersteller Typ
3LD2814-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28140TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
470.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.751 kg
- Polzahl: 3-polig
- Iu: 125 A
- Betriebsleistung: 45 kW bei AC-23 A und 400 V
- Schutzart: bis IP 65
- Produkttyp: Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2
- Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, Verteilereinbau
- Drehantrieb: Direkt- oder Türkupplung, auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch die Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, chemische Industrie und Lebensmitteltechnik.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank internationaler Zulassungen wie IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein 3-poliger Hauptschalter mit einer Nennstromstärke von 125 A, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Industriebereichen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


