SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403703
Sonepar Artikelnummer
120218092
Hersteller Artikelnummer
3LD28300TK11
Hersteller Typ
3LD2830-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
71 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.374 kg
- Poligkeit: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 125 A
- Betriebsleistung: 45 kW bei AC-23 A und 400 V
- Schutzart: bis IP 65
- Einsatzbereiche: Maschinen- und Förderanlagenbau, chemische Industrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Netzwechsel: Optimal von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Montage: Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien.
- Einfache und schnelle Montage erhöht die Effizienz.
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch zuverlässiges Abschalten.
- Robuste Konstruktion ermöglicht Einsatz im Freien.
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagebedürfnisse.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen wie Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


