SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28661GP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524422
Sonepar Artikelnummer
120590927
Hersteller Artikelnummer
3LD28661GP51
Hersteller Typ
3LD2866-1GP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28661GP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.807 kg
- Typ: Hauptschalter, 3-polig
- Nennstrom (Iu): 125 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 45 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Schutzart: bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zertifizierungen: IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitiger Einsatz dank verschiedener Montageoptionen wie Frontbefestigung und Hutschiene
- Erhältlich für Gleichstromanwendungen mit speziellen Varianten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme in unterschiedlichen Industrien
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 bietet ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


