SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21130TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403000
Sonepar Artikelnummer
120218008
Hersteller Artikelnummer
3LD21130TK51
Hersteller Typ
3LD2113-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21130TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.411 kg
- 3-polig, Iu: 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Modularer Aufbau mit schnellen Montagemöglichkeiten
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Außenanwendungen
- Verfügbar in Varianten für Gleichstromanwendungen
- Sicherheit: Gewährleistet durch fortlaufende Sicherheitsmerkmale für Benutzer und Systeme.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen weltweit.
- Ästhetisches und robustes Design passend für verschiedene Montagearten.
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern und Zubehör.
- Internationale Genehmigungen (IEC, UL, CCC, Schiffbau) für globale Verwendbarkeit.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ermöglicht ein sicheres Abschalten von Lasten in diversen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und industrielle Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


