SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21500TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403925
Sonepar Artikelnummer
120218027
Hersteller Artikelnummer
3LD21500TK11
Hersteller Typ
3LD2150-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21500TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
114 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.184 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polanzahl: 3-polig
- Bemessungsstrom (Iu): 25 A
- Betriebsleistung: 9,5 kW bei AC-23 A bei 400 V
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern und weiteren Komponenten
- Abschließbarkeit: für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Internationaler Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, inkl. Maschinenbau und Lebensmittelindustrie.
- Einfache Montagevarianten für unterschiedliche Installationsbedürfnisse.
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheitsmerkmale.
- Geeignet für Anwendungen im Freien dank robustem, gekapseltem Gehäuse.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 bietet sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


