SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21540TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403383
Sonepar Artikelnummer
120218029
Hersteller Artikelnummer
3LD21540TK51
Hersteller Typ
3LD2154-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21540TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.207 kg
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Montage: Frontbefestigt, Zentralbefestigung 22,5mm
- Schutzart: IP 65
- Netztrennung: 16 A bis 250 A
- Aufbau: Modular mit schneller Montage von Hilfsschaltern
- Varianten: Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb, Gleichstromanwendungen verfügbar
- Genehmigungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme durch ausgeklügelte Abschaltmechanismen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien und Anwendungen.
- Einfache und schnelle Installation dank modularer Bauweise.
- Kompakte Bauweise eignet sich für unterschiedliche Montagearten.
- Sichere Verwendung im Freien durch robustes, gekapseltes Gehäuse.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und zahlreichen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


