SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu=250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD24180TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768772
Sonepar Artikelnummer
120587904
Hersteller Artikelnummer
3LD24180TK11
Hersteller Typ
3LD2418-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD24180TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.700 kg
- 3-polig, Iu=250A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Knebelantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Modularer Aufbau mit schneller Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte oder Hutschiene
- Verfügbare Varianten auch für Gleichstromanwendungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitige Anwendbarkeit dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Einfache Montage und Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Installationstypen
- Geeignet für den Einsatz in der chemischen sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Hauptschalter zum sicheren Abschalten von Lasten in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


