SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22030TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209402904
Sonepar Artikelnummer
120217418
Hersteller Artikelnummer
3LD22030TK51
Hersteller Typ
3LD2203-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22030TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.203 kg
- 3-polig, Iu: 32 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationaler Normen entsprechen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar in Varianten für Gleichstromanwendungen
- Sichere Abschaltung von Lasten und Schutz von Systemen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Industrien
- Einfacher und schneller Installationsprozess durch Frontbefestigung und modularem Design
- Flexibilität bei der Auswahl von Antriebsoptionen: Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Höhere Sicherheit für Anwender dank durchgängiger Sicherheitskonzeption
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in zahlreichen Anwendungen wie Drehstrommotoren und industriellen Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


