SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22130TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403024
Sonepar Artikelnummer
120218045
Hersteller Artikelnummer
3LD22130TK51
Hersteller Typ
3LD2213-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22130TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
452 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.411 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 3-polig
- Stromstärke (Iu): 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung
- Schutzart: bis IP 65
- Netztrennung: optimal von 16 A bis 250 A
- Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbare Varianten: auch für Gleichstromanwendungen
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Sichere Anwendung im Freien durch gekapseltes Gehäuse.
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für unterschiedliche Anforderungen.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, wie z.B. Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


