SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22220TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403093
Sonepar Artikelnummer
120218048
Hersteller Artikelnummer
3LD22220TK11
Hersteller Typ
3LD2222-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22220TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
86 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.176 kg
- Typ: Hauptschalter, 3-polig
- Bemessungsstrom (Iu): 32 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Befestigung: Frontbefestigt, 4-Loch Befestigung
- Schutzart: IP 65
- Modularer Aufbau: Einfache Montage von Hilfsschaltern und weiteren Komponenten
- Netztrennung: Optimal von 16 A bis 250 A
- Varianten: Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Schnelle und einfache Montage erleichtert die Installation.
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch zuverlässiges Abschalten.
- Vielseitiger Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen.
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen.
- Witterungsbeständigkeit dank robustem, gekapseltem Gehäuse für Außenanwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Lasttrennschalter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


