SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22440TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403277
Sonepar Artikelnummer
120218053
Hersteller Artikelnummer
3LD22440TK51
Hersteller Typ
3LD2244-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22440TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
451.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.424 kg
- 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb, schwarz
- Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- International zertifiziert: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, einschließlich der chemischen Industrie und Nahrungsmittelindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitigkeit durch internationale Zertifikate für globalen Einsatz
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


