SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22540TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403239
Sonepar Artikelnummer
120218058
Hersteller Artikelnummer
3LD22540TK51
Hersteller Typ
3LD2254-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22540TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
116.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.204 kg
- Polzahl: 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: Möglichkeit zur schnellen und einfachen Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitige Varianten: erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Approvals: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Geeignet für Anwendungen im Freien dank gekapseltem Gehäuse
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der chemischen und Nahrungsmittelindustrie
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheitskonzepte
- Verfügbar auch für Gleichstromanwendungen
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Anwendungsbereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


