SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22170TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209718579
Sonepar Artikelnummer
120285797
Hersteller Artikelnummer
3LD22170TK11
Hersteller Typ
3LD2217-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22170TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
385 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.417 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom Iu: 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A und 400V
- Schutzart: IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
- Verschiedene Befestigungsoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Bietet durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Varianten verfügbar für Gleichstromanwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Hauptschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen wie Drehstrommotoren und Klimaanlagen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


