SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22641GP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524279
Sonepar Artikelnummer
120591529
Hersteller Artikelnummer
3LD22641GP51
Hersteller Typ
3LD2264-1GP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22641GP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.415 kg
- Ausführung: 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Isolierstoff-Kapselung: für metrische Verschraubung
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
- Netztrennung: von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebs
- Varianten: für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen (IEC, UL, CCC)
- Einfache Montageoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Geeignet für den Einsatz in rauen Bedingungen im Freien
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Hauptschalter mit modularer Bauweise für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Industrien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


