SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209403321
Sonepar Artikelnummer
120217419
Hersteller Artikelnummer
3LD25040TK51
Hersteller Typ
3LD2504-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25040TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.410 kg
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 63 A
- Betriebsleistung: 22 kW bei AC-23 A und 400V
- Montage: Frontbefestigt, 4-Loch Befestigung
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung: von 16 A bis 250 A
- Varianten: für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Vielfältiger Einsatz in verschiedenen Branchen, wie Maschinenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Sichere und einfache Abschaltung von Drehstrommotoren und anderen Anwendungen.
- Internationale Zertifizierungen (IEC, UL, CCC) ermöglichen den globalen Einsatz.
- Schnelle und einfache Montage reduziert Installationszeit und -aufwand.
- Durchgängige Sicherheit schützt sowohl Anwender als auch Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Hauptschalter mit 3 Polen, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


