SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403444
Sonepar Artikelnummer
120218072
Hersteller Artikelnummer
3LD25300TK11
Hersteller Typ
3LD2530-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25300TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.299 kg
- Typ: Hauptschalter, 3-polig
- Nennstrom (Iu): 63 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau mit einfacher Montageoptionen
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationalen Normen: IEC, UL, CCC, sowie Schiffbau-Approbationen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A dank abschließbarem Drehantrieb
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Moderne Funktionen bieten durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen erhöhen die Flexibilität
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


