SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25550TK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403345
Sonepar Artikelnummer
120218077
Hersteller Artikelnummer
3LD25550TK51
Hersteller Typ
3LD2555-0TK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25550TK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
132.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.422 kg
- 3-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Frontbefestigt, modularer Aufbau
- Drehantrieb mit zentraler Befestigung 22,5mm
- Schutzart bis IP 65
- Internationale Genehmigungen: IEC, UL, CCC
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Einfach und schnell zu montieren
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Installationsarten
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Hauptschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Drehstrommotoren und Klimaanlagen, konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


