SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25041TP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209639096
Sonepar Artikelnummer
120587906
Hersteller Artikelnummer
3LD25041TP51
Hersteller Typ
3LD2504-1TP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25041TP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.430 kg
- Typ: 3-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung: 22 kW bei AC-23 A bei 400V
- Frontbefestigt, 1Ö, 1S
- Drehantrieb: schwarz
- Befestigung: 4-Loch der Handhabe
- Netztrennung: 16 A bis 250 A abschließbar
- Schutzart: bis IP 65
- International zertifiziert: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, Verteilereinbau
- Verfügbar für: Gleichstromanwendungen
- Modularer Aufbau für eine schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Vielseitig einsetzbar in der chemischen und der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheit.
- Geeignet für Anwendungen im Freien dank robustem, gekapseltem Gehäuse.
- Hohe Flexibilität mit verschiedenen Betätigungsmechanismen wie Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen, wie z.B. für Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


