Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, 32 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD22641TC51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209608443

Sonepar Artikelnummer

120577482

Hersteller Artikelnummer

3LD22641TC51

Hersteller Typ

3LD2264-1TC51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD22641TC51

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.426 kg

    SENTRON, Lasttrennschalter 3LD

    Hauptschalter, 4-polig, 32 A, speziell konzipiert für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Polanzahl: 4
    • Betriebsleistung: AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
    • Isolierstoff-Kapselung: Für metrische Verschraubung
    • Drehantrieb: Schwarz Haupt- und NOT-AUS-Schalter
    • Modularer Aufbau: Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Optimal Netztrennung: 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
    • Schutzart: Bis IP 65 für Anwendungen im Freien
    • Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
    • Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Zusätzliche Optionen: Direkt- oder Türekupplungs-Drehantrieb, Gleichstromanwendungen verfügbar

    Vorteile für den Kunden:

    • Vielfältig einsetzbar in verschiedenen industriellen Umgebungen, z.B. für Drehstrommotoren und Anlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
    • Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme durch den Einsatz der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD.
    • Einfaches und schnelles Montagesystem erhöht die Effizienz der Installation.
    • Widerstandsfähige Bauweise schützt gegen äußere Einflüsse und eignet sich für den Außeneinsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie