Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, 63 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD25651TC51

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209608450

Sonepar Artikelnummer

120577483

Hersteller Artikelnummer

3LD25651TC51

Hersteller Typ

3LD2565-1TC51

Hersteller Artikel Nr.:

3LD25651TC51

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.26 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

146 mm

Höhe:

199 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.948 kg

    SENTRON, Lasttrennschalter 3LD

    Der Hauptschalter 3LD2 bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen.

    Technische Details:

    • 4-polig, 63 A
    • Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
    • Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
    • Drehantrieb, schwarz
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
    • Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Montage durch modulare Bauweise
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau und Chemie
    • Hohe Sicherheit durch abschaltbare Drehantriebe
    • Robuste Bauweise für den Einsatz im Freien
    • Vielfältige Befestigungsoptionen für unterschiedliche Installationsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie