SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20301TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519244
Sonepar Artikelnummer
120590934
Hersteller Artikelnummer
3LD20301TL11
Hersteller Typ
3LD2030-1TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20301TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
53 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
91 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.181 kg
- Polzahl: 4-polig
- Bemessungsstrom (Iu): 16 A
- Betriebsleistung: 7,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: bis IP 65
- Kompatibilität: IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direktantrieb oder Türaufkopplung: wahlweise erhältlich
- Modularer Aufbau: schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, einschließlich Maschinenbau und Nahrungsmittelindustrie.
- Optimale Netztrennung durch Abschließbarkeit des Drehantriebes ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen.
- Sichere und zuverlässige Funktion für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
- Einfacher und schneller Austausch von Bauteilen durch modularen Aufbau.
- Sicherheit für Anwender durch Haupt- und NOT-AUS-Schalter-Funktionalität.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen wie der Industrie, um die Sicherheit von Anwendern und Systemen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


