SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20032EP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519169
Sonepar Artikelnummer
120590936
Hersteller Artikelnummer
3LD20032EP51
Hersteller Typ
3LD2003-2EP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20032EP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.237 kg
- Polzahl: 4-polig
- Nennstrom (Iu): 16 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart: bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbarkeit für Gleichstromanwendungen
- Schnelle und einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für zahlreiche Branchen, einschließlich Maschinenbau und Nahrungsmittelindustrie
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ist ein vielseitiger, 4-poliger Lasttrennschalter, der für das sichere Abschalten von elektrischen Lasten in verschiedenen Anwendungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


